商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ステンレス門型ブラケットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28619020
品番
S-MB-B-L40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途
門型ブラケット用のベースプレートです。
材質
SUS304
幅(mm)
44
寸法(mm)
100x50
穴径(Φmm)
(丸穴)13
板厚t(mm)
4
注意
※ベース本体は、L40用、L50用、兼用となります。画像はドブメッキとなります。