S20(エストゥエンティ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28619028 品番 HPS-2SK-BN5
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。

芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)146 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.6 色(本体)ブラウン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28619055
2020-07-01
用途:
記帳
教育・研究機関

手にフィットし,ペンの重さも丁度良く,使いやすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする