商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ドブメッキ門型ブラケットベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28619029
品番
MB-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途
門型ブラケット用のベースプレートです。
材質
ドブメッキ
幅(mm)
44
寸法(mm)
100x50
穴径(Φmm)
(丸穴)13
板厚t(mm)
4.5
注意
※ベース本体は、L40用、L50用、兼用となります。