商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
カンタンバイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28619065
品番
3号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途
組立式の基礎型枠です。
材質
ABS
寸法(mm)
(上面)124×124
高さ(mm)
150
底面サイズ(mm)
(ツバ)207×207