商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
カンタンバイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28619074
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途
組立式の基礎型枠です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(上面)100×100
高さ(mm)
100
底面サイズ(mm)
(ツバ)166×166