商品画像

カンタンバイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28619090 品番 6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。

用途組立式の基礎型枠です。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(上面)82×82 高さ(mm)80 底面サイズ(mm)(ツバ)136×136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする