シャープ S3(エススリー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28619107 品番 HPS-30R-TG5
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替えゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.5 色(本体)透明グリーン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28619073
2020-10-25
用途:
子供の勉強
製造業

すごく描きやすくて、使いやすいので、また買ってと、言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする