HA-20R3-O エアブラン パイロット 28619229

エアブラン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(本体)オレンジ
内容量1本注文コード28619229品番HA-20R3-O
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

涼しげな空気をまとったようなソフトカラーのボディ。
「エアブラン」は2006年に発売した、細書きに適した芯径0.3mmのシャープペンシルで、女性の手でも握りやすい直径9.9mmのスリムで手にフィットするシリコーンラバーグリップが特長です。

用途紙への筆記芯径(mm)0.3適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)139種類シャープペンシル方式ノブノック式材質(グリップ)シリコンラバー最大径(Φmm)9.9色(本体)オレンジ繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする