パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
エコメイトS スーパーグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28619326
品番
HGPS-10R-R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯残り2.5mmで名前通りのエコなシャープペンシル。
芯径(mm)
0.5
用途
紙への筆記
適合
替ゴム:HERFN-10
全長(mm)
145
種類
シャープペンシル
方式
ノック式残芯少タイプ
最大径(Φmm)
11
色(本体)
レッド
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。