商品画像

S-BUPC4A ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619415 S-BUPC4A ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619415 S-BUPC4A ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619415

ステンレスプレスチャンネルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28619415 品番S-BUPC4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。

用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質SUS304 寸法L(mm)270 寸法E(mm)10 穴数(アンカー穴)2、(長穴)4 寸法P(mm)135 適合パイプ〜150A 寸法(高さH×幅W)(mm)100×50 アンカー穴(mm)12×15 長穴(mm)14x50 板厚t(mm)4
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする