パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
カスタムヘリテイジ91
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28619606
品番
HKVH-1MR-B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&ソリッドなデザインのシャープペンシル シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERF-10
全長(mm)
144
種類
シャープペンシル
方式
先端チャック方式キャップスライド式
最大径(Φmm)
13.8
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応