パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
カスタムヘリテイジ91
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28619624
品番
HKVH-5SR-TY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&ソリッドなデザインのシャープペンシル シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERF-10
全長(mm)
137
種類
シャープペンシル
方式
キャップスライド式
最大径(Φmm)
13
色(本体)
ツキヨ