シャープカラーイーノ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28619694 品番 HCR-12R-R7
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)

芯色全8色 芯径(mm)0.7 用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類カラーシャープペンシル 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11.2 色(本体)レッド 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
筆記用具
有限会社 中山商会 様

色付きの芯が入ったシャープペンです、使用感は良い感じですが芯が柔らかめだともっと使いやすいかな?とも思います。

2024-09-24
用途:
筆記、図面の色塗り
有限会社菊池製作所 様

色々な色が有り、現場で使用する時に各人色分けして使ってます。(紛失後の対策)書き易く、シャーペンの芯も柔らかめで良い感じです。

対象商品:
28619685
2023-11-10
用途:
書類のチェック、メモ書き
運輸・通信業

それなりに薄くなればいいかなと思っていたら、普通の黒芯と同じレベルで綺麗に消えてびっくり。
ソフトブルー、ピンクは発色が明るく、でも蛍光ペンほど主張せず。
レッド、パープルは書き文字に向いた落ち着いた発色。
たくさん書いても芯が太くならないので、図面の細かい色分けにも便利。
色鉛筆派の方におススメです。

対象商品:
28619658
2021-07-03
用途:
仕事の記入時に
製造業

グリーンのシャーペンがほしかったのに、芯の色までグリーンでびっくりでした。
黒の芯を入れれば普通につかえます。

1人が参考にしています
対象商品:
28619728
2020-08-12
用途:
漫画の下書き
建設業・工事業

黄色の芯を使うときに直感で「黄色の芯が入ったペン」と、
認識できるため買いました。
書き心地や握った感じはいいと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする