商品画像

ステンレスプレスチャンネルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28619948 品番S-BUPC50W-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。

用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質SUS304 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする