商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
Uボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28619975
品番
UB320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
52
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
40
適合管径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
ボルト径d
W3/8
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。