商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620097
品番
UB4200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
250
寸法C(mm)
55
寸法P(mm)
232
適合管径(Φmm)
216.3
呼び径(A)
200
ボルト径d
W1/2
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。