HGP-10R-L5 スーパーグリップノック パイロット ガイドパイプスライドノック式 シャープペンシル 28620263

スーパーグリップノック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)ブルー 注文コード28620263 品番HGP-10R-L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類シャープペンシル 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11 色(本体)ブルー
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28620254
2022-10-05
用途:
目のを書くとき、線を引くときに使用。
築山製作所 様 (製造業)

握り安く、詰まることなく芯が出てくるので良いと思います・・安価

対象商品:
28620315
2020-10-17
用途:
事務仕事
株式会社タカミツ 様

昔から使ってまして最近はなかなか文具屋で見つけることができなかったのにモノタロウで売ってたので即買いしました。グリップもう書き味も他の物よりいいですね!

対象商品:
28620254
2020-04-13
用途:
勉強
教育・研究機関

お値段の割に、とても描きやすくて集中出来ます。こちらのリピーターです(⌒▽⌒)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする