商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
足長Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620386
品番
UB315L30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
76
寸法C(mm)
50
寸法P(mm)
34
適合管径(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
ボルト径d
W3/8