商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
足長Uボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620404
品番
UB325L30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
89
寸法C(mm)
50
寸法P(mm)
46
適合管径(Φmm)
34
呼び径(A)
25
ボルト径d
W3/8