商品画像

UB350L30 足長Uボルト 昭和コーポレーション 28620438 UB350L30 足長Uボルト 昭和コーポレーション 28620438

足長Uボルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28620438 品番 UB350L30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)115 寸法C(mm)50 寸法P(mm)74 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)50 ボルト径dW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする