シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28620595 品番 HDGS-60R3-V
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

細く美しく。細かい文字がきれいに書ける0.3mmのドクターグリップです。
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。

芯径(mm)0.3 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERF-10 全長(mm)142 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー 最大径(Φmm)14.2 色(本体)バイオレット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする