パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
バーディ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28620674
品番
HS-40S-S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERFS-10
全長(mm)
111
種類
シャープペンシル
方式
ノック式
最大径(Φmm)
5.6
色(本体)
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応