商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレス足長Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620675
品番
S-UB350L30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
115
寸法C(mm)
50
寸法P(mm)
74
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
ボルト径d
W3/8
注意
※画像はユニクロメッキとなります。