モーグルエアー 03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)バイオレット 注文コード28620884 品番HFMA-50R3-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

0.3mmタイプが登場しました!強い筆圧がかかると、ペン先が"モグって"折れないシャープペンシル。新開発の「アクティブサスペンション」で芯が折れない。強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする(モグる)「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れない!※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨)超・軽快な書き心地。アクティブサスペンション機構により、書き出し時にペン先がモグることで、衝撃を50%吸収(メーカー比)。軽快な書き心地を実現!フレフレ機構搭載。振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。 商品名の「モーグルエアー」は、コブによる衝撃を吸収しながら滑走するスキー競技の"モーグル"とペン先が"モグる"にかけています。"エアー"は衝撃を吸収しながら空気のように軽い書き心地をイメージしました。

芯径(mm)0.3 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)146 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 最大径(Φmm)11 色(本体)バイオレット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする