シャープペン レックスグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28621067 品番 HRG-10R3-CB
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。

芯径(mm)0.3 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類シャープペンシル エコマーク認定認定 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11.6 色(本体)クリアブラック グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 037 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28621119
2022-11-12
用途:
学校の授業用に
運輸・通信業

基本は0.5を使用していますが、細かい字を要求される時のスペシャルウェポンとして使っています。0.5でだましだまし細かい字を書いていたときに比べてストレス激減で、より書きやすくなりました。レックスグリップは芯先を奥に収納させる事ができるのがよいですね。もちろん評判通り書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする