商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
JIS10Kフランジ用Uバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621077
品番
UFB20F10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途
フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
139
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
120
適合管径(Φmm)
100
呼び径(A)
20
ボルト径d
M10
板厚t(mm)
4.5
板幅(mm)
32