商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
JIS10Kフランジ用Uバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621086
品番
UFB25F10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途
フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
165
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
146
適合管径(Φmm)
125
呼び径(A)
25
ボルト径d
M10
板厚t(mm)
4.5
板幅(mm)
32