レックスグリップ05

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28621128 品番 HRG-10R-B5
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類シャープペンシル エコマーク認定認定 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11.6 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 037 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28621137
2023-04-14
用途:
ノートに使う
不動産業

REXって恐竜のこと!? ネーミングがかっけえので買うしかなかった。

対象商品:
28621137
2023-02-11
用途:
事務用
その他業種

書き心地に不満はありませんが、パッと見がグリーンのボールペンのようなので、見慣れるのに時間がいります。

対象商品:
28621198
2022-01-28
用途:
事務一般
製造業

他社のシャープがとにかく芯折れするので、こちらを買ってみましたが、とてもいいです。
これからはこちらを大量リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする