商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621208
品番
S-UFB32F10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途
フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
175
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
156
適合管径(Φmm)
135
呼び径(A)
32
ボルト径d
M10
板厚t(mm)
4
板幅(mm)
32
注意
※画像はユニクロメッキとなります。