パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル替芯
ビグリーン ネオックス・グラファイト05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(16本)
注文コード
28621338
品番
HRF5G-10B-B
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
芯径(mm)
0.5
芯硬度
B
全長(mm)
60
種類
シャープペンシル替え芯
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 036
繰り返し・詰め替え
対応