商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621366
品番
SBN80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法L(mm)
154
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
130
適合管径(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
板厚t(mm)
1.8
板幅(mm)
24
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。