商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
板厚サドルバンド ビス穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621524
品番
SBNT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
三価クロメート
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
55
適合管径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。