パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ゲルインクボールペン
カスタム74
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28621548
品番
LKK-7SR-B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
方式
キャップ式
全長(mm)
143
最大径(Φmm)
14.7
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BLG-7-B(黒)
インク
水性ゲルインキ
入数
1本
芯色
黒
色(軸)
ブラック
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応