ゲルインキボールペン ジュース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端ボール径(mm)0.5 インク色ブラウン 注文コード28621627 品番LJU-10EF-BN
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は先端ボール径・インク色・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る

勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い!
色んなシーンであなたの生活を彩ります。

インク色ブラウン 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 線の太さ極細 用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 全長(mm)143 シリーズジュース 最大径(Φmm)10.3 替芯LP2RF-8UF/8EF/8F/8M(黒・赤・青のみ) インク水性顔料ゲルインキ 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28622126
2024-06-21
用途:
書写
レッドスポット株式会社 様 (教育・研究機関)

硬筆のお手本書きに使っています
色々試しましたが、1.0のjuiceが最高
他の1.0より細めです

対象商品:
28621627
2019-07-12
用途:
アナログイラストの主線に
STUDIOねむ 様 (サービス業)

コピックでアナログイラストを描く際、主線に使ってみました。普通の水性や他のゲルインキボールペンと違ってコピックインキがにじまず、彩色作業がとても楽でした。発色も綺麗です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする