商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
板厚サドルバンド ボルト穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621786
品番
SBNT125B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
三価クロメート
寸法L(mm)
210
寸法d(mm)
11
寸法P(mm)
180
適合管径(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
32
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。