商品画像

S-SBK75 ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーション 28621996 S-SBK75 ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーション 28621996

ステンレス角サドルバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28621996 品番 S-SBK75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。

用途水栓柱を固定する金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)129 寸法d(mm)4.5 寸法E(mm)75 寸法P(mm)104 板厚t(mm)2 板幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする