商品画像

JSBN40VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622154 JSBN40VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622154 JSBN40VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622154

SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28622154 品番 JSBN40VPWN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。

用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)7 寸法L(mm)100 寸法d(mm)5.5 寸法P(mm)82 適合サイズ(台座)5号 適合管径(Φmm)48 呼び径(A)40 幅W(mm)25
注意
※常時80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする