商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28622206
品番
JSBN25VPGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
5.5
寸法P(mm)
60
適合サイズ
(台座)3号
適合管径(Φmm)
32
呼び径(A)
25
幅W(mm)
25
注意
※常時80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。