商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28622276
品番
JSBND1WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途
樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
61
サイズ(号)
1
寸法P(mm)
45
幅W(mm)
25
長穴(mm)
(寸法d)6.0×9.5
注意
※屋内配管用としてご使用ください。