商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28622285
品番
JSBND2WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途
樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
68
サイズ(号)
2
寸法P(mm)
51
幅W(mm)
25
長穴(mm)
(寸法d)6.0×9.5
注意
※屋内配管用としてご使用ください。