ゲルインキボールペン ジュース パステルカラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28622397 品番 LJU-10EF-PG
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い!
色んなシーンであなたの生活を彩ります。

方式ノック式 用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 全長(mm)143 シリーズジュース 最大径(Φmm)10.3 インク色パステルグリーン 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料ゲルインキ(パステルカラー) 入数1本 商品タイプ本体 線の太さ極細
注意
※替え芯はご用意しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
イラスト等に使います。
卸売・小売業

0.5mmのゲルインクのホワイトを探しに探したのですが、モノタロウさんにしかありませんでした!取り扱って下さって嬉しいです。インクもちゃんと出ました。ホワイトってインクが出ないこともあるので。廃盤にしないでください。

対象商品:
28622449
2023-04-18
用途:
アート作成
サービス業

美しいラインや、点、濃淡が出せて美しい絵が描けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする