曜日別特売
LJU-10EF-PL ゲルインキボールペン ジュース パステルカラー パイロット 28622406

ゲルインキボールペン ジュース パステルカラー

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
インク色パステルブルー
内容量1本注文コード28622406品番LJU-10EF-PL
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い!
色んなシーンであなたの生活を彩ります。

用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)143シリーズジュース最大径(Φmm)10.3インク色パステルブルー先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料ゲルインキ(パステルカラー)入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
注意
※替え芯はご用意しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: イラスト等に使います。
卸売・小売業

0.5mmのゲルインクのホワイトを探しに探したのですが、モノタロウさんにしかありませんでした!取り扱って下さって嬉しいです。インクもちゃんと出ました。ホワイトってインクが出ないこともあるので。廃盤にしないでください。

対象商品 : 28622449
2023-04-18
用途: アート作成
サービス業

美しいラインや、点、濃淡が出せて美しい絵が描けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする