商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 水廻り部材
昭和コーポレーションの 水栓
昭和コーポレーションの 水栓部品
樹脂製シーリングプレート アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
90
注文コード
28622556
品番
JCP32-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
割入り、糊付きの製品です。
用途
配管貫通部の化粧プレートです。
材質
塩化ビニール
規格
規格(A):32
外径(Φmm)
90
適合管径(Φmm)
42.7
内径(mm)
43
注意
※貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。