商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレスビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28622757
品番
S-BCB3HS1012-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途
H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
175
寸法W(mm)
54
厚さt1(mm)
2
厚さt2(mm)
2
適合フランジ厚(mm)
7〜15
適合吊りボルト
W3/8
適合フランジ幅(mm)
100〜125
注意
※画像はユニクロメッキとなります。