タイムラインゲル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)カーボンブラック 材質(軸さや)アルミ・塗装 注文コード28622817 品番LTL-5SR-CB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。

方式ダブルアクション繰り出し式 材質(軸さや)アルミ・塗装 全長(mm)120 最大径(Φmm)13.4 先端ボール径(mm)0.5 替芯BLGS-5 インクゲルインキ 入数1本 芯色 色(軸)カーボンブラック 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする