ハイテックC(04)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28623036 品番 LH-20C4-B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。※「ロングライフデザイン賞」とは 長年にわたり生活者に愛され支持され続けた優れたデザインを表彰します。 詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト ハイテックCとは。 ハイテックCはにじまずなめらかに書ける、激細ボールペンです。 1994年の発売以来、細書きボールペンのパイオニアとして多くの方に愛されています。 激細のヒミツ1 【3点支持方式】
ハイテックCのペン先は、パイプの先端に3つのくぼみをつけて極小超硬ボールを支えています。つまり'点'でボールを支えるため、通常のボールペンに比べ摩擦面積が少ないぶん自然なボール回転が可能で、激細の文字もなめらかに書くことができます。 激細のヒミツ2 【バイオポリマーインキ】
どんなにペン先が小さくても、インキがにじんでしまっては、筆跡は細くなりません。酵母のような微生物から作られる樹脂を用いた「バイオポリマーインキ」で、小さな文字もにじまずハッキリ。(0.3mmボールでは、筆跡幅0.15mmを実現) 筆記時にはボールの回転の力により液状になるので、書き味はサラッとしています。 そして、紙の上では瞬時にもとの粘度が高い状態に戻るため、にじまずに激細の筆跡になります。

インク色ブラック 方式キャップ式 全長(mm)136 シリーズハイテックC 最大径(Φmm)11.6 先端ボール径(mm)0.4 インク水性バイオポリマーインキ 入数1本 商品タイプ本体 線の太さ超極細
注意
※替え芯はご用意しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
筆記用具として使用

使い勝手は★★★★★なのですが、販売当初はかなりの色が用意されていたのですが、最近は色の種類も少なくなり、不便を感じています。
ハイテック・コレットの方に色々な色が用意されています。とメーカーの方は主張されるかもしれませんが、やはり、このサイズのシリーズで用意していただければと思います。

対象商品:
28623036
2023-12-17
用途:
とても気に入っているボールペンです。
その他業種

ペンサイズが細く使いやすくてとてもよく、私のペンサイズにぴったりです。

1人が参考にしています
対象商品:
28623063
2021-08-11
用途:
メモ
サービス業

ペン先がもっと丈夫になったとしたら、さらによりよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする