ハイテックC025

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28623133 品番 LH-20C25-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

超激細ゲルインキボールペン
ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。

インク色ブラック 方式キャップ式 全長(mm)136 シリーズハイテックC 最大径(Φmm)11.6 線幅(mm)0.13 先端ボール径(mm)0.25 インクナノゲルインキ 入数1本 色数10色 商品タイプ本体 線の太さ超激細
注意
※替え芯はご用意しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする