水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:10A(3/8B)オネジ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード28623615 品番SC-P3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム) 接続口径Rc3/8 流体清水 使用温度範囲(℃)常温〜130 最高使用圧力(MPa)1.2 交換目安媒体温度130℃で約1年 耐圧力(MPa)2.0 流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
注意
※最高使用圧力は、連続して使用可能な許容最高圧力です。
※耐圧力は、性能に支障をきたさない限界圧力です。連続使用はできません。
※交換目安は清水により1週に着脱を2回行った場合によります。水質や着脱回数、圧力変動、その他の使用条件により異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする