※フリーズボックスは付属しません

超低温フリーザー用ステンレスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ差し込み型 収納数4×4(2インチフリーズボックス) 注文コード28623685 品番DCJ-44-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はタイプ・収納数など8種類から選べます 他の種類を見る

縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます

用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック 材質ステンレス タイプ差し込み型 本体寸法(mm)138×565×240 収納数4×4(2インチフリーズボックス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28623685 DCJ-44-A 70899039 BS-FRACK-R244A 超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong 超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong 1個 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする