※フリーズボックスは付属しません

超低温フリーザー用ステンレスラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ差し込み型 収納数10×1(2インチフリーズボックス) 注文コード28623755 品番DCJ-10-A
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・収納数など8種類から選べます 他の種類を見る

縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます

用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック 材質ステンレス タイプ差し込み型 本体寸法(mm)140×140×600 収納数10×1(2インチフリーズボックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする